pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAPE1C2150 CAVO 1 CONNETTORE - APE1C2150

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAPE1C2150 CAVO 1 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Cavo di connessione

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - sì

Confezione

  • 8 PZ

EAN

3389110786828

Codice prodotto

SNRAPE1C2150

Cod. produttore

APE1C2150

Produttore

SNR

Tipo di accessori elettrici:

Cavo di connessione

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

sì

Cavo con 1 connettore, 2 PIN, L=500 MM. gamma prodotto: Tego Dial - categoria accessori: accessori di collegamento - accessori / destinazione elementi: unità di comando e segnalazione Ø 22 mm - lunghezza cavo: 500 mm - numero pin: 2 pin.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC