SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5PA241 PIASTRA 1 PROFILATO - AK5PA241

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti guida di supporto - 1 guida portante
Corrente nominale In - 25 A
Larghezza dell'adattatore - 72 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
34 Kg CO₂-eq
EAN
3389110576719
Codice prodotto
SNRAK5PA241
Cod. produttore
AK5PA241
Produttore
SNR
Componenti guida di supporto:
1 guida portante
Corrente nominale In:
25 A
Larghezza dell'adattatore:
72 mm
Piastra 1 profilato AK5 3 poli+neutro. gamma: Linergy - nome del prodotto: HK - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - numero di poli: 3P + N - I²t all'attivazione: 200000 A²s - larghezza: 54 mm - altezza: 105 mm - profondità: 61 mm. Benefici: .. Applicazioni: ..
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


