pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAF1VA512 VITE DI FISSAGGIO - AF1VA512

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Esagonale

  • Materiale - Acciaio

  • Sistema a vite - Esagono con intaglio per avvitamento

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 12.2 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 5

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3389110570168

Codice prodotto

SNRAF1VA512

Cod. produttore

AF1VA512

Produttore

SNR

Forma della testa:

Esagonale

Materiale:

Acciaio

Sistema a vite:

Esagono con intaglio per avvitamento

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

12.2 mm

Dimensione della filettatura metrica:

5

Qualità del materiale:

5.8 (acciaio)

Testa svasata:

no

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Interamente filettato:

sì

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Apertura chiave (pollici):

Altro

Colore:

Zinco

Con flangia:

no

Apertura chiave:

1.2 mm

Autobloccante:

no

Dimensione quadro sotto testa:

1.8 mm

Diametro della testa:

8 mm

Passo della filettatura:

0.8 mm

Con rondella:

sì

Filettatura sinistra:

no

Altezza testa:

2.4 mm

Tipo di certificato del materiale secondo EN 10204:

3.1

PanelSeT CRN: set di 100 viti di fissaggio. Filettatura ISO M5. Lunghezza montaggio testa: M5 x 12 mm. Guida asimmetrica DZ5-MB, guida per associazione di prodotti AM1-ED, guida AM1-DE Omega e AM1-DP Omega, guida AM1-EC dentata. Forma della testa esagonale scanalata.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC