SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAF1VA410 VITE DI FISSAGGIO - AF1VA410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Esagonale
Materiale - Acciaio
Sistema a vite - Esagono con intaglio per avvitamento
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 10.2 mm
Dimensione della filettatura metrica - 4
Confezione
100 PZ
EAN
3389110568523
Codice prodotto
SNRAF1VA410
Cod. produttore
AF1VA410
Produttore
SNR
Forma della testa:
Esagonale
Materiale:
Acciaio
Sistema a vite:
Esagono con intaglio per avvitamento
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
10.2 mm
Dimensione della filettatura metrica:
4
Qualità del materiale:
5.8 (acciaio)
Testa svasata:
no
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Interamente filettato:
sì
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Con dado:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Apertura chiave (pollici):
Altro
Colore:
Zinco
Con flangia:
no
Apertura chiave:
1.2 mm
Autobloccante:
no
Dimensione quadro sotto testa:
1.5 mm
Diametro della testa:
7 mm
Passo della filettatura:
0.7 mm
Con rondella:
sì
Filettatura sinistra:
no
Altezza testa:
2.4 mm
Tipo di certificato del materiale secondo EN 10204:
3.1
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC