pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABS7EC3B2 RELE STATO SOLIDO 12,5MM IN 24 VDC - ABS7EC3B2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABS7EC3B2 RELE STATO SOLIDO 12,5MM IN 24 VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

3389110720808

Codice prodotto

SNRABS7EC3B2

Cod. produttore

ABS7EC3B2

Produttore

SNR

Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. Il relè a stato solido a innesto è compatibile con le sottobasi di connessione Modicon ABE7. È un relè di ingresso a stato solido con una tensione di ingresso digitale di 24V DC. Il tempo di risposta è di ≤0,05ms da stato 0 a 1 e di 0 ,4 ms da stato 1 a 0 . La larghezza del passo è di 12 mm. Peso: 0,014 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è adatto per l'uso con le sottobasi Modicon ABE7P16F310, ABE7P16F310E e ABE7P16F312. Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.