pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABFH32H300 CAVO 16 VIE SIEMENS S7 3M - ABFH32H300

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABFH32H300 CAVO 16 VIE SIEMENS S7 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Funzione - Estensione PLC

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Numero di poli - 16

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389110705256

Codice prodotto

SNRABFH32H300

Cod. produttore

ABFH32H300

Produttore

SNR

Lunghezza:

3 m

Funzione:

Estensione PLC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Numero di poli:

16

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Adatto per segnali analogici:

sì

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

sì

Adatto per scheda d'uscita PLC:

sì

Adatto per segnali digitali:

sì

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. Si tratta di un cavo di collegamento tra il plc Siemens S7 e le sottobasi passive e relè con 16 canali. È predotato di 2 connettori HE 10 a 16 vie all'estremità PLC S7 e di un connettore HE 10 a 20 vie all'estremità sottobase. Viene utilizzato per collegare l'ingresso a 24V e l'uscita relè tra le sottobasi ABE7 e i PLC Siemens. Misura 3m. Pesa 0.260 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. È adatto all'uso con PLC Siemens S7300 e S7400. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC