SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABFH20H300 CAVO UNIVERSALE 3M HE10 - ABFH20H300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - PLC-altri apparecchi
Lunghezza - 3 m
Adatto per scheda d'ingresso PLC - sì
Adatto per scheda d'uscita PLC - sì
Adatto per segnali digitali - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 kg CO₂eq
EAN
3389110588514
Codice prodotto
SNRABFH20H300
Cod. produttore
ABFH20H300
Produttore
SNR
Funzione:
PLC-altri apparecchi
Lunghezza:
3 m
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì
Adatto per segnali analogici:
no
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Altro
Numero di poli:
6

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


