SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7S16S2B0 BASE RELE 16U - ABE7S16S2B0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 0.5 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di poli - 16
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
3389110546293
Codice prodotto
SNRABE7S16S2B0
Cod. produttore
ABE7S16S2B0
Produttore
SNR
Corrente nominale In:
0.5 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di poli:
16
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Colore:
Grigio
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a innesto
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.324...0.324 mm²
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-5...60 °C
Distanza foro centrale:
10 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Tensione nominale:
24 V
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
2
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Trasparente:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro
Senza alogeni:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


