pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7S16E2B1 BASE RELE 16I - ABE7S16E2B1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7S16E2B1 BASE RELE 16I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 0.12 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di poli - 16

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110546248

Codice prodotto

SNRABE7S16E2B1

Cod. produttore

ABE7S16E2B1

Produttore

SNR

Corrente nominale In:

0.12 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di poli:

16

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Colore:

Grigio

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a innesto

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.324...0.324 mm²

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-5...60 °C

Distanza foro centrale:

10 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Tensione nominale:

24 V

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

2

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

58 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

206 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Senza alogeni:

no

Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. La sottobase con relè di uscita a stato solido saldato fornisce 16 canali. Dispone di 2 terminali per canale. Il prodotto consente il collegamento rapido dei moduli I/O. È una sottobase relè con una tensione di alimentazione da 19V a 30V DC e una corrente di 0,012A per canale. Per il collegamento elettrico impiega dei morsetti a vite. Il prodotto è classificato IP2. Peso: 0,37 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è certificato GL, CSA, DNV, BV, LROS e UL. Può essere fissata tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC