pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7R16S210 BASE RELE 16 OUT 10 MM - ABE7R16S210

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7R16S210 BASE RELE 16 OUT 10 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Advantys Telefast ABE7

EAN

3389110545289

Codice prodotto

SNRABE7R16S210

Cod. produttore

ABE7R16S210

Produttore

SNR

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. La sottobase con relè elettromeccanico saldato fornisce 16 canali. Ha un contatto normalmente aperto per il preazionatore. Il prodotto consente il collegamento rapido dei moduli I/O. È una sottobase a relè con una tensione di alimentazione a 24V DC e una corrente massima di alimentazione di 10A per uscita. Offre una durata elettrica di circa 500000 cicli di funzionamento. Il prodotto è classificato IP2. Larghezza mm 206. Peso: 0,405 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è certificato GL, CSA, DNV, BV, LROS e UL. Può essere fissata tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm) e viti (piastra piena con kitdi fissaggio). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.