pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7P16T330 BASE RELE ESTRAIBILI 16 OUT 12,5 MM - ABE7P16T330

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7P16T330 BASE RELE ESTRAIBILI 16 OUT 12,5 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

996 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110705133

Codice prodotto

SNRABE7P16T330

Cod. produttore

ABE7P16T330

Produttore

SNR

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. La sottobase per relè a innesto fornisce 16 canali. Il prodotto consente il collegamento rapido dei moduli I/O. Il prodotto è una sottobase relè con una tensione di alimentazione da 19V a 30V DC e una corrente massima di alimentazione di 1 A. Per il collegamento elettrico impiega dei morsetti a vite. Il prodotto è classificato IP2. Peso: 0,9 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioniindustriali. Il prodotto è certificato GL, CSA, DNV, BV, LROS e UL. La sottobase è adatta per l'uso con i relè ABE7ACC21, ABR7S33, ABS7SC3 e ABS7A3. Può essere fissata tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettoriHE10.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC