pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7P16T111 BASE RELE ESTRAIBILI 16 CANALI 5 MM - ABE7P16T111

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7P16T111 BASE RELE ESTRAIBILI 16 CANALI 5 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

979 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110250824

Codice prodotto

SNRABE7P16T111

Cod. produttore

ABE7P16T111

Produttore

SNR

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. È una sottobase con relè a innesto (dimensione relè 5 mm) per 16 canali, un contatto NO integrato, con 2 morsetti per canale. La sua tensione del circuito di controllo è 24 VCC. Utilizza le funzioni della sottobase per collegare il canale senza dover adattare il canale tramite un relè. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico, con connettore HE10 a 20 vie, senza relè. Può accettare relè sia elettromeccanici che a stato solido. La coppia di serraggio dei cavi è 0,6N.m con cacciavite piatto da 3,5 mm di diametro. È una base relè a innesto con grado di protezione IP20. Pesa 0.550 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. Questo prodotto è certificato da DNV, CSA, UL, GL ed EAC. È adatto all'uso con sottobasi ABE7 e relè ABR7 e ABS7. Viene fornito in 1confezione (tipo PCE). I relè a innesto (dimensione 5 mm) devono essere ordinati separatamente. Il fissaggio avviene tramite clip (guida DIN simmetrica 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC