pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7P16F310 BASE RELE ESTRAIBILI 16 IN 12,5 MM - ABE7P16F310

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7P16F310 BASE RELE ESTRAIBILI 16 IN 12,5 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

996 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110705164

Codice prodotto

SNRABE7P16F310

Cod. produttore

ABE7P16F310

Produttore

SNR

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati Telefast. Questa sottobase a relè plug-in offre 16 canali con 2 morsetti per canale. La sottobase di ingresso offre una tensione di alimentazione nominale compresa tra 19 V e 30 V. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP2x. Le sue dimensioni sono 272 mm (larghezza) x 74 mm (profondità) x 89 mm (altezza). Pesa 0,85 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Questo prodotto è certificato da GL, DNV, LROS, CSA, UL, BV ed EAC. È compatibile con ABS7S33E, ABR7 e ABS7E. Il fissaggio avviene tramite clip (guida DIN simmetrica 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio delle apparecchiature dei sistemi di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC