pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H16R11 BASE CONNESSIONE 16 I/O LED - ABE7H16R11

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H16R11 BASE CONNESSIONE 16 I/O LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Advantys Telefast ABE7

EAN

3389110544947

Codice prodotto

SNRABE7H16R11

Cod. produttore

ABE7H16R11

Produttore

SNR

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. La sottobase di connessione passiva fornisce 16 canali di ingresso/uscita modulari. Dispone di 1 terminale per canale. Il prodotto èuna sottobase con una corrente massima di alimentazione di 1,8A e una tensione nominale di alimentazione da 19V a 30 V. Il collegamento elettrico è assicurato a morsetti a vite. Il prodotto è classificato IP2. Larghezza mm 125. Peso: 0,274 kg. È adatto atutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è certificato GL, BV, CSA, UL, DNV e LROS. Può essere fissata tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.