SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7CPA01 BASE CONNESSIONE ANALOGICA - ABE7CPA01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1037 kg CO₂eq
EAN
3389110544848
Codice prodotto
SNRABE7CPA01
Cod. produttore
ABE7CPA01
Produttore
SNR
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. Sottobase di connessione per 8 canali come ingressi contatore e I/O analogici. La sua tensione del circuito di controllo è 24 VCC. Fornisce funzioni di conteggio, analogico, controllo asse e controllo posizione. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e il collegamento SUB-D a 15 vie ai controller logici programmabili. La coppia di serraggio dei cavi è 0,6N.m con cacciavite piatto da 3,5 mm di diametro. Il suo grado di protezione è IP20 conforme a IEC 60529. Pesa 0.290 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. Questo prodotto è certificato da DNV, CSA, UL, GL ed EAC. È adatto all'uso con i plc TSX micro e Modicon Premium. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Il fissaggio avviene tramite clip (guida DIN simmetrica 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


