SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7BV20 MORSETTIERA 20 PUNTI - ABE7BV20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
5 PZ
EAN
3389110544831
Codice prodotto
SNRABE7BV20
Cod. produttore
ABE7BV20
Produttore
SNR
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. Morsettiera a scatto per 16 canali. Dispone di 20 morsetti a vite. Si tratta di una morsettiera aggiuntiva a scatto alle sottobasi di connessione ABE7. La coppia di serraggio dei cavi è 0,6N.m con cacciavite piatto da 3,5 mm di diametro. Pesa 0.060 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. È adatto all'uso con basi secondarie di connessione ABE7. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE) contenente 5 unità. Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


