pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7BV10 MORSETTIERA 10 PUNTI - ABE7BV10

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7BV10 MORSETTIERA 10 PUNTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3389110644456

Codice prodotto

SNRABE7BV10

Cod. produttore

ABE7BV10

Produttore

SNR

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. Morsettiera a scatto per 8 canali. Dispone di 10 morsetti a vite. Si tratta di una morsettiera aggiuntiva a scatto alle sottobasi di connessione ABE7. La coppia di serraggio dei cavi è 0,6N.m con cacciavite piatto da 3,5 mm di diametro. Pesa 0.030 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori)ai componenti operativi. È adatto all'uso con basi secondarie di connessione ABE7. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE) contenente 5 unità. Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC