SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7ACC11 MORSETTIERA 16 I/O RIDONDATI INPUT - ABE7ACC11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110864748
Codice prodotto
SNRABE7ACC11
Cod. produttore
ABE7ACC11
Produttore
SNR
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. Sottobase di ingresso ridondante per 16 canali come 2 x 16 canali. È un accessorio di connessione tra il modulo di I/O del PLC e le sottobasi di I/O ABE7. Questa sottobase consente di collegare gli I/O digitali in parallelo da una sottobase ABE7 su 2 PLC diversi. È dotato di 3 connettori HE10, 16 canali. Pesa 0.075 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. È adatto all'uso con basi secondarie di connessione ABE7. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Il fissaggio avviene tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


