SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9Y76740 BLOC.VIGI ICG40 3P+N 40A 300MA [S] A SI - A9Y76740
![SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9Y76740 BLOC.VIGI ICG40 3P+N 40A 300MA [S] A SI](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/PB119551_1500x1500.jpg?8475847D856D6290A08785768B6C6565AF76897582AF6169807582AFC29E&ts=1783943269022)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale - 400...400 V
Tipo di corrente di guasto - A
Corrente di guasto nominale - 0.3...0.3 A
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
3606481328175
Codice prodotto
SNRA9Y76740
Cod. produttore
A9Y76740
Produttore
SNR
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale:
400...400 V
Tipo di corrente di guasto:
A
Corrente di guasto nominale:
0.3...0.3 A
Numero di poli:
4
Corrente di guasto nominale regolabile:
no
Tempo di ritardo max.:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...16 mm²
Resistenza a corrente impulsiva:
3 kA
Protezione da scatto intempestivo:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...10 mm²
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC