pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPK715 MORS. VERT. VDIS 160A 66 CONN. CON CAVI - A9XPK715

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPK715 MORS. VERT. VDIS 160A 66 CONN. CON CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Corrente nominale - 160 A

  • Tipo di collegamento - Senza viti

  • Numero di poli - 4

  • Con protezione dal contatto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482158689

Codice prodotto

SNRA9XPK715

Cod. produttore

A9XPK715

Produttore

SNR

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Corrente nominale:

160 A

Tipo di collegamento:

Senza viti

Numero di poli:

4

Con protezione dal contatto:

sì

Sezione conduttore, ingresso:

10...35 mm²

Adatto per conduttori massicci:

sì

Numero di ingressi:

4

Numero di uscite:

66

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttori a trefolo extra fine:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Adatto per conduttori a trefolo sottile senza manicotto terminale del cavo:

sì

Sezione conduttore, uscita:

1.5...16 mm²

Larghezza:

53 mm

Adatto per conduttori a trefolo extra senza manicotto terminale del cavo:

no

Profondità:

95 mm

Altezza:

730 mm

Questo accessorio Acti9 VDIS è un blocco di distribuzione verticale. Con il blocco di distribuzione sono inoltre forniti 4 cavi flessibili di lunghezza 380 mm. È destinato a 3P+N e ha 66 partenze. Le partenze del blocco di distribuzione sono 14 fori per ogni fase e 24 fori per il neutro. È dotato di morsetti sfalsati per semplificare la connessione. La tensione di esercizio nominale Ue è 250 VCA o 440 VCA. La corrente nominale In è fino a 160 A. La frequenza di funzionamento è 50 Hz o 60 Hz. La tensione di isolamento nominale Ui è 500 VCA. La tensione nominale di tenuta agli impulsi Uimp è 6 kV. La connessione con morsetto a gabbia consente l'alimentazione di cavi da 10 mm² fino a 35 mm². Il collegamento con morsetti a molla a innesto consente la distribuzione di cavi rigidi in rame da 1,5 mm² fino a 10 mm². Consente inoltre l’utilizzo di cavi in rame intrecciati da 4 mm² fino a 16 mm² e flessibili con o senza cavi in rame con puntalino da 1,5 mm² fino a 16 mm². Si può montare su guida DIN. Le dimensioni sono (L) 95 mm x (A) 730 mm x (P) 53 mm. Il peso del prodotto è di 2,040 kg.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC