pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9TDFC625 AFDD ACTIVE ICV40N 1PN 25A C 30MA A-SI - A9TDFC625

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 25 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Caratteristica di intervento - C

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Numero di poli (totale) - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

81 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481906656

Codice prodotto

SNRA9TDFC625

Cod. produttore

A9TDFC625

Produttore

SNR

Corrente nominale:

25 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Caratteristica di intervento:

C

Tipo di corrente di guasto:

A

Numero di poli (totale):

2

Numero di poli protetti:

1

Tensione di isolamento nominale Ui:

250 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Conduttore neutro a connessione:

sì

Tensione nominale:

230 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Classe di limitazione energetica:

3

Dispositivi supplementari applicati dal produttore:

Interruttore di protezione antincendio

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

10 kA

Potenza dissipata:

3.5 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Categoria di sovratensione:

3

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

6 kA

Grado di inquinamento:

2

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

44 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50 Hz

Tipo di tensione di comando dispositivo supplementare:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

sì

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...50 °C

Protezione da scatto intempestivo:

sì

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...10 mm²

Questo prodotto Acti9 Active iCV40 ARC è un RCBO per il rilevamento di guasti dovuti ad archi elettrici. È 1P+N con 1 polo protetto, corrente nominale di 25 A In e curva di intervento C. La classe di protezione differenziale è di tipo A-SI con una sensibilità di 30 mA. Il tempo di intervento della protezione differenziale è istantaneo. Il potere di interruzione nominale del cortocircuito è di 6000 A a 230 VCA secondo la norma CEI EN 61009-2-1 e di 10 kA a 230 VCA secondo la norma CEI EN 60947-2. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi dei cavi, scosse elettriche per contatto indiretto e da incendi. I prodotti Acti9 Active comunicano con il gateway EcoStruxure Panel Server Entry, Universal e Advanced. Il suo sistema di preallarme può prevenire qualsiasi sovraccarico, dispersione a terra e sovratensione. Può anche misurare la tensione, la corrente e la potenza. I suoi 2 unici indicatori VisiTrip riducono il tempo di intervento mostrando il circuito guasto e identificando rapidamente il tipo di guasto. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di isolamento nominale Ui è 250 VCA. La sua classe di limitazione 3 (ai sensi della norma CEI EN 60898-1) migliora i costi di protezionedei circuiti a valle. Il prodotto può essere agganciato su una guida DIN. La sua larghezza è di 4 passi di 9mm. Il grado di inquinamento è 2. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Le dimensioni sono (L) 36 mm x (A) 91 mm x (P) 73 mm. Ha un grado di protezione IP20 (secondo la norma CEI EN 60529) e diventa IP40 installato nel quadro modulare. Questo prodotto è conforme alle norme CEI EN 60898-1, CEI EN 60947-2, CEI EN 62606, CEI EN 61009-1 e CEI EN 61009-2-1.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC