SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9Q01240 QUICKVIGI IC60 2P 40A 30MA AC 130V - A9Q01240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale - 110...130 V
Tipo di corrente di guasto - AC
Corrente di guasto nominale - 0.03...0.03 A
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
3606480393617
Codice prodotto
SNRA9Q01240
Cod. produttore
A9Q01240
Produttore
SNR
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale:
110...130 V
Tipo di corrente di guasto:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.03...0.03 A
Numero di poli:
2
Corrente di guasto nominale regolabile:
no
Tempo di ritardo max.:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...35 mm²
Resistenza a corrente impulsiva:
0.25 kA
Protezione da scatto intempestivo:
no
Frequenza:
50/60 Hz
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...25 mm²
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Potenza dissipata:
1.5 W
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...60 °C
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC