SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9P52710 INT. MAGNETOT. IC40A 3P+N C 10A 4500A - A9P52710

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 44 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 4
Numero di poli protetti - 3
Corrente nominale - 10 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
3606481325907
Codice prodotto
SNRA9P52710
Cod. produttore
A9P52710
Produttore
SNR
Profondità di incasso:
44 mm
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
4
Numero di poli protetti:
3
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
4.5 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
6 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Potenza dissipata:
6.8 W
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
sì
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
3
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...10 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...16 mm²
Antideflagrante:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC