SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9P42616 INT. MAGNETOT. IC40A 1P+N B 16A 4500A - A9P42616

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 44 mm
Caratteristica di intervento - B
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 1
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 kg CO₂eq
EAN
3606481324283
Codice prodotto
SNRA9P42616
Cod. produttore
A9P42616
Produttore
SNR
Profondità di incasso:
44 mm
Caratteristica di intervento:
B
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
1
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
230 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
400 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
4.5 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
6 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
sì
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
3
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
1
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...10 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...16 mm²

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC