pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N61650 C60PV-DC 2P B 10A 800VDC - A9N61650

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 44 mm

  • Caratteristica di intervento - B

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Numero di poli protetti - 2

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480504068

Codice prodotto

SNRA9N61650

Cod. produttore

A9N61650

Produttore

SNR

Profondità di incasso:

44 mm

Caratteristica di intervento:

B

Numero di poli (totale):

2

Numero di poli protetti:

2

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

800 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

1000 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza:

50...50 Hz

Potenza dissipata:

6.8 W

Montaggio a incasso:

no

Conduttore neutro a connessione:

no

Categoria di sovratensione:

4

Grado di inquinamento:

2

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

4

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...25 mm²

Antideflagrante:

no

Questo Acti9 C60PV-DC è un interruttore miniaturizzato a bassa tensione (MCB) dedicato alle installazioni fotovoltaiche multi-stringa. È un interruttore 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 10A A e curva di intervento B. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 8 moduli da 9 mm. In qualità di interruttore, la sua capacità di interruzione, ai sensi della norma IEC/EN 60947-2, è di 1,5 kA a800VDC e 3 kA a 650 V DC. È progettato per proteggere i cavi situati tra ciascuna stringa di moduli fotovoltaici e l'inverter fotovoltaico da sovraccarichi e cortocircuiti. Dispone di un grado di protezione IP40 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali in un involucro modulare. Il suo meccanismo di chiusurarapida, indipendentemente dalla velocità di azionamento della leva, ne migliora la vita operativa. Le funzioni di scatto o segnalazione della posizione sono fornite in remoto aggiungendo ausiliari elettrici. La presenza della striscia verde garantisce l'apertura fisica dei contatti e consente di eseguire le operazioni sul circuito a valle in totale sicurezza.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC