SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N61515 C60H-DC 1P C 32A - A9N61515

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 44 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 1
Numero di poli protetti - 1
Corrente nominale - 32 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 kg CO₂eq
EAN
3606480424168
Codice prodotto
SNRA9N61515
Cod. produttore
A9N61515
Produttore
SNR
Profondità di incasso:
44 mm
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
1
Numero di poli protetti:
1
Corrente nominale:
32 A
Tensione nominale:
220 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza:
0...0 Hz
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
no
Categoria di sovratensione:
4
Grado di inquinamento:
3
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
2
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
25...70 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...35 mm²