SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N17512 C40A 1P+N C 32A 4500A - A9N17512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 32 A
Conduttore neutro a connessione - sì
Numero moduli DIN - 1
Confezione
12 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
26 Kg CO₂-eq
EAN
3606480378713
Codice prodotto
SNRA9N17512
Cod. produttore
A9N17512
Produttore
SNR
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
32 A
Conduttore neutro a connessione:
sì
Numero moduli DIN:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Classe di limitazione energetica:
3
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC