pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N16940 CONTATTO AUS. OFSP PER ID CL.B - A9N16940

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606486868904

Codice prodotto

SNRA9N16940

Cod. produttore

A9N16940

Produttore

SNR

Numero contatti di commutazione:

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione laterale

Tipologia:

Integrabile

Numero di commutatori di segnale:

0

Questo contatto ausiliario Acti9 è un contatto OFsp (con contatto 1NC+NC/NA) che indica la posizione aperta e chiusa dell'interruttore differenziale. È dedicato ai prodotti Acti9 RCCB-ID 125A e montato a sinistra dell'RCCB. Funziona da 100 mA a 6 A 230 VCA a una frequenza di 50 Hz nella categoria di utilizzo AC15. Può funzionare anche da 100mA a 1A 110VDC. È conforme alla norma IEC/EN 60947-5-1. L'ausiliario è grigio. Le sue dimensioni totali sono (L) 9 mm x (A) 86 mm x (P) 76 mm per un peso di 40 g.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC