SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3555 IEM3555 3P+N, INS.CON TA ROGOWSKI,MODBUS - A9MEM3555

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatore - Elettronico
Corrente nominale (In) - 0 A
Corrente massima (Imax) - 0 A
Tensione nominale (Un) N-L - 100...277 V
Tensione nominale (Un) L-L - 173...480 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
69 kg CO₂eq
EAN
3606480845246
Codice prodotto
SNRA9MEM3555
Cod. produttore
A9MEM3555
Produttore
SNR
Tipo di contatore:
Elettronico
Corrente nominale (In):
0 A
Corrente massima (Imax):
0 A
Tensione nominale (Un) N-L:
100...277 V
Tensione nominale (Un) L-L:
173...480 V
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di precisione:
B
Tipo di polo:
Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia:
Trasformatore di misura
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Adatto per:
Acquisto/consegna
Tipo di tariffa:
Tariffa multipla
Controllo tariffa:
Interno/esterno
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Blocco antiritorno:
no
Tarato:
no
Omologazione:
Nazionale
Uscita d'impulso:
Elettrico
Tipo di impulso:
D0
Velocità d'impulso:
1...1000 Imp/kWh (k
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
5
Larghezza:
90 mm
Profondità:
69 mm
Altezza:
87 mm
Tipo di interfaccia/connessione:
RS-485
Firma EDL40:
no
Con codice di blocco:
no
Numero di punti:
9
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
1

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


