pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3375 IEM3375 3P+N INS.DIR.125A,LON,MID - A9MEM3375

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3375 IEM3375 3P+N INS.DIR.125A,LON,MID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Corrente nominale (In) - 125 A

  • Corrente massima (Imax) - 125 A

  • Tensione nominale (Un) N-L - 173...480 V

  • Tensione nominale (Un) L-L - 480...480 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Terziario Industriale

EAN

3606480696442

Codice prodotto

SNRA9MEM3375

Cod. produttore

A9MEM3375

Produttore

SNR

Tipo di contatore:

Elettronico

Corrente nominale (In):

125 A

Corrente massima (Imax):

125 A

Tensione nominale (Un) N-L:

173...480 V

Tensione nominale (Un) L-L:

480...480 V

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di precisione:

B

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Misurazione diretta

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tipo di tariffa:

Tariffa multipla

Controllo tariffa:

Interno/esterno

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Tarato:

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

7

Tipo di interfaccia/connessione:

Bus LON

Firma EDL40:

no

Con codice di blocco:

no

Numero di punti:

9

Grado di protezione (IP):

IP20

I contatori di energia della serie Acti9 iEM3000 offrono una gamma interessante di misuratori di energia trifase per installazione su guida DIN con display LCD. La segnalazione locale aggiuntiva include indicatore di accensione a LED verde, LED giallo lampeggiante per il controllo della precisione e indicatori di comunicazione. Il misuratore può essere utilizzato in applicazioni di sotto-fatturazione e supporta 4 programmi tariffari. Il misuratore assicura le seguenti classi di precisione: energia attivadi classe 1 secondo IEC 62053-21, energia attiva di classe B secondo EN 50470-3 e energia attiva di classe 1 secondo IEC 61557-12. Il dispositivo misura la potenza attiva e reattiva, e l'energia attiva e reattiva, tensione e corrente. Con misurazione dell'energia su quattro quadranti. Progettato per reti da 50 o 60 Hz, può essere alimentato con una tensione da 100 a 277VAC o da 173 a 480 V AC. La corrente nominale di linea per questo misuratore arriva a 125A con connessione diretta e supporta configurazioni monofase e neutro, trifase e trifase e neutro. Il protocollo di comunicazione è LON con morsetti a vite. Presenta un ingresso digitale programmabile che può essere utilizzato per il controllo delle tariffe o come ingresso WAGES. Le certificazioni includono EAC, CE, UL e MID. Dimensioni del prodotto: larghezza 4,96 pollici (126 mm), profondità 2,72 pollici (69 mm), altezza 4,1 pollici (103 mm); peso 9,17 oz (260 g).