SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3335 IEM3335 3P+N INS.DIR.125A,M-BUS,MID - A9MEM3335

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia - Misurazione diretta
Corrente nominale (In) - 125 A
Corrente massima (Imax) - 125 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
3606480696404
Codice prodotto
SNRA9MEM3335
Cod. produttore
A9MEM3335
Produttore
SNR
Tipo di polo:
Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia:
Misurazione diretta
Corrente nominale (In):
125 A
Corrente massima (Imax):
125 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Omologazione:
Secondo direttiva MID
Tensione nominale (Un) N-L:
100...277 V
Tensione nominale (Un) L-L:
173...480 V
Tipo di tariffa:
Tariffa multipla
Adatto per:
Acquisto/consegna
Tarato:
no
Tipo di interfaccia/connessione:
M-bus (cablato)
Tipo di montaggio:
AMD
Classe di precisione:
B
Blocco antiritorno:
no
Uscita d'impulso:
Elettrico
Controllo tariffa:
Interno/esterno
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Tipo di impulso:
D0
Numero moduli DIN:
7
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Velocità d'impulso:
0...1000 Imp/kWh (k
Larghezza:
126 mm
Con codice di blocco:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
69.3 mm
Altezza:
103.2 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Firma EDL40:
no
Numero di punti:
9
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


