SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM2050 IEM2050 1P+N- INS 45A- MODBUS- 1MOD - A9MEM2050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatore - Elettronico
Corrente nominale (In) - 45 A
Corrente massima (Imax) - 45 A
Tensione nominale (Un) N-L - 195...253 V
Frequenza - 50...50 Hz
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
EAN
3606489566531
Codice prodotto
SNRA9MEM2050
Cod. produttore
A9MEM2050
Produttore
SNR
Tipo di contatore:
Elettronico
Corrente nominale (In):
45 A
Corrente massima (Imax):
45 A
Tensione nominale (Un) N-L:
195...253 V
Frequenza:
50...50 Hz
Classe di precisione:
B
Tipo di polo:
Monofase
Tipologia:
Misurazione diretta
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Adatto per:
Acquisto
Tipo di tariffa:
Tariffa doppia
Controllo tariffa:
Esterno
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Blocco antiritorno:
no
Tarato:
sì
Omologazione:
Nazionale
Uscita d'impulso:
Elettrico
Tipo di impulso:
S0
Velocità d'impulso:
0.01...10000 Imp/kWh (k
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
1
Larghezza:
17.5 mm
Profondità:
63 mm
Altezza:
90 mm
Tipo di interfaccia/connessione:
Modbus
Firma EDL40:
no
Con codice di blocco:
no
Numero di punti:
6
Grado di protezione (IP):
Altro
Grado di protezione (NEMA):
2