pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM2000T IEM2000T 1P+N INS. DIR. 40A NO VISUAL. - A9MEM2000T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM2000T IEM2000T 1P+N INS. DIR. 40A NO VISUAL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Monofase

  • Tipologia - Misurazione diretta

  • Corrente nominale (In) - 40 A

  • Corrente massima (Imax) - 40 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

27 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480400575

Codice prodotto

SNRA9MEM2000T

Cod. produttore

A9MEM2000T

Produttore

SNR

Tipo di polo:

Monofase

Tipologia:

Misurazione diretta

Corrente nominale (In):

40 A

Corrente massima (Imax):

40 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Omologazione:

Nazionale

Tensione nominale (Un) N-L:

184...276 V

Tipo di tariffa:

Tariffa unica

Adatto per:

Acquisto

Tarato:

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Tipo di montaggio:

AMD

Classe di precisione:

B

Blocco antiritorno:

no

Uscita d'impulso:

Elettrico

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Tipo di impulso:

S0

Numero moduli DIN:

1

Frequenza:

48...62 Hz

Assorbimento di potenza:

8 W

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Velocità d'impulso:

100...100 Imp/kWh (k

Larghezza:

18 mm

Con codice di blocco:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Profondità:

67 mm

Altezza:

95 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Firma EDL40:

no

Numero di punti:

0

I contatori di energia della serie Acti9 iEM2000 offrono una gamma interessante di misuratori di energia monofase per installazione su guida DIN, ideali per la suddivisione tariffaria e l’allocazione dei costi. La presente famiglia di prodotti può essereutilizzata per il monitoraggio del consumo di energia di ogni settore, unità o laboratorio e per assegnare il costo dell'energia per la gestione degli edifici. La versione non include un display. Il dispositivo misura l'energia attiva e assicura una precisione di misura della stessa di classe 1 secondo la norma IEC 62053-21. Adatto a una rete a 230VAC con un intervallo della tensione di alimentazione da 184 a 276 VAC a 50 o 60 Hz. Misurazione diretta della corrente di connessione fino a 40A con 32 campioni per ciclo solo in configurazione monofase e neutra. La comunicazione è garantita da 1 uscita a impulsi. Dimensioni del prodotto: larghezza 18 mm, profondità 67 mm, altezza 95 mm; peso 73 g. Compatibile con il software di gestione dell'energia per sfruttare l'installazione di alimentazione digitale IoT.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC