SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9F95303 IC60L 3P K 3A 15000A - A9F95303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 44.5 mm
Caratteristica di intervento - K
Numero di poli (totale) - 3
Numero di poli protetti - 3
Corrente nominale - 3 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Terziario Industriale
EAN
3606480084959
Codice prodotto
SNRA9F95303
Cod. produttore
A9F95303
Produttore
SNR
Profondità di incasso:
44.5 mm
Caratteristica di intervento:
K
Numero di poli (totale):
3
Numero di poli protetti:
3
Corrente nominale:
3 A
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
15 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
15 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
100 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
100 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
no
Categoria di sovratensione:
4
Grado di inquinamento:
3
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
35...70 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...25 mm²