pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9F92310 IC60L 3P Z 10A 15000A - A9F92310

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9F92310 IC60L 3P Z 10A 15000A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 44.5 mm

  • Caratteristica di intervento - Z

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Numero di poli protetti - 3

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

41 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

Serie di prodotti

Terziario Industriale

EAN

3606480085550

Codice prodotto

SNRA9F92310

Cod. produttore

A9F92310

Produttore

SNR

Profondità di incasso:

44.5 mm

Caratteristica di intervento:

Z

Numero di poli (totale):

3

Numero di poli protetti:

3

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

400 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

15 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

15 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

50 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

25 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di limitazione energetica:

3

Montaggio a incasso:

no

Conduttore neutro a connessione:

no

Categoria di sovratensione:

4

Grado di inquinamento:

3

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

35...70 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...25 mm²

L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 3P con 3 poli protetti, corrente nominale di 10 A e curva di intervento Z. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 50kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 25 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.