SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9F79163 IC60N 1P C 63A 6000A - A9F79163

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 44.5 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 1
Numero di poli protetti - 1
Corrente nominale - 63 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 kg CO₂eq
EAN
3606480093203
Codice prodotto
SNRA9F79163
Cod. produttore
A9F79163
Produttore
SNR
Profondità di incasso:
44.5 mm
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
1
Numero di poli protetti:
1
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
230 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
6 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Potenza dissipata:
5.6 W
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
no
Categoria di sovratensione:
4
Grado di inquinamento:
3
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
1
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-35...70 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...35 mm²
Antideflagrante:
no

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC