pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C65210 REFLEX IC60H 2P C 10A 15KA TI24 - A9C65210

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C65210 REFLEX IC60H 2P C 10A 15KA TI24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 10 A

  • Conduttore neutro a connessione - no

  • Numero moduli DIN - 4.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480455070

Codice prodotto

SNRA9C65210

Cod. produttore

A9C65210

Produttore

SNR

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

10 A

Conduttore neutro a connessione:

no

Numero moduli DIN:

4.5

Tensione nominale:

415 V

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

15 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di limitazione energetica:

0

Frequenza:

50...60 Hz

Categoria di sovratensione:

4

Grado di inquinamento:

3

Profondità di incasso:

44.5 mm

Dispositivi supplementari applicati dal produttore:

Comando a distanza

Corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare:

1 A

Tensione nominale dispositivo supplementare:

230 V

Tipo di tensione di comando dispositivo supplementare:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Acti 9 Reflex iC60H è un interruttore con comando integrato a bassa tensione. Combina la protezione integrata di un magnetotermico e il comando del carico per le applicazioni di controllo dell'illuminazione. Ha 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 10 A e curva di intervento C. La tensione di controllo remoto degli ingressi Y1/Y2 è di 230 VCC e 1 mA. Permettono il comando locale e remoto dell'illuminazione. La tensione di controllo remoto degli ingressi Y3 è di 24 VCC e 5,5 mA. Y3 consente un facile collegamento a un PLC o a un Building Management System. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 30 kA ai sensi della norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15 kA secondo la norma IEC 60974-2. La resistenza elettrica arriva fino a 30.000 cicli per AC-1 o AC-7a. La resistenza elettrica arriva fino a 6.000 cicli per AC-5a o AC-5b e AC-7c. È possibile associare un blocco Vigi per ottenere una protezione differenziale.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC