pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9999SX8 CONTATTI AUX NEMA - 9999SX8

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9999SX8 CONTATTI AUX NEMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 600...600 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Adatto per installazione in serie - no

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0785901733539

Codice prodotto

SNR9999SX8

Cod. produttore

9999SX8

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

600...600 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

0

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

600...600 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

I contattori magnetici e gli avviatori di tipo S sono destinati alle applicazioni di controllo dei motori, mentre i contattori di illuminazione 8903S sono usati per applicazioni di controllo dell'illuminazione. Questo contatto esterno convertibile è montato sul lato di un contattore o di un avviatore. Viene spesso utilizzato come parte del circuito di controllo elettrico. Il modulo di contatto ausiliario ha una tensione nominale di contatto NEMA A600 con una tensione nominale massima di 600 V CA. Potere di interruzione induttivo di 6,0 A a 120 V CA. I moduli di contatto sono omologati UL Component Recognized e certificati CSA.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC