pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9065SDO8 RELE TERMICO 45A - 9065SDO8

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9065SDO8 RELE TERMICO 45A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 3.18...45 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - sonstige

  • Classe di intervento - Altro

  • Funzione reset automatica - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0785901885238

Codice prodotto

SNR9065SDO8

Cod. produttore

9065SDO8

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

3.18...45 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

sonstige

Classe di intervento:

Altro

Funzione reset automatica:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

600 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Ingresso funzione reset:

sì

I relè di sovraccarico termico Square D forniscono protezione dalle sovracorrenti del motore. In questi relè, l'unità termica monoblocco protegge dal surriscaldamento dell'isolamento dell'avvolgimento motore dovuto a sovracorrente eccessiva. L'unità termica è determinata dalla corrente a pieno carico del motore da controllare, dal numero di fasi e dalle dimensioni dell'armadio. Quando 3 unità termiche sono installate correttamente, è possibile ripristinare il relè. Il relè di sovraccarico ha un meccanismo di reset a sgancio zero. Il contatto di uscita è sostituibile. Tensione nominale massima di 600 V.