pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KA41 BLOCCO DI CONTATTI - 9001KA41

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 3 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

0785901498544

Codice prodotto

SNR9001KA41

Cod. produttore

9001KA41

Produttore

SNR

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Altro

Tipologia:

Integrabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

Harmony 9001K, elemento di contatto ermeticamente sigillato utilizza morsetti a vite e ha 1 contatto NO + 1 contatto NC. Questo elemento di contatto permette di sostituire e configurare in modo semplice e rapido i pulsanti e i selettori. Può essere facilmente installato e sostituito su selettori e unità pulsanti complete 9001K, e si collega ai circuiti di comando con semplici collegamenti con morsetti a vite. Il colore trasparente del coperchio permette agli utenti di identificarlo visivamente a distanza. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20. È compatibile con i pulsanti e gli interruttori Harmony 9001. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da -25°C a 70°C assicuraversatilità d'uso del prodotto.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC