SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K7 DISPOSITIVO DI PROTEZIONE - 9001K7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero max. di lucchetti - 1
Adatto per spessore staffa - 3.1...9.5 mm
Materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
3389118042742
Codice prodotto
SNR9001K7
Cod. produttore
9001K7
Produttore
SNR
Numero max. di lucchetti:
1
Adatto per spessore staffa:
3.1...9.5 mm
Materiale:
Altro
Il collegamento con lucchetto è un componente separato della gamma di unità di comando e segnalazione Harmony 9001K/9001SK di diametro 30 mm. È compatibile con i selettori. Impedisce qualsiasi manipolazione involontaria. La gamma Harmony da 30 mm è statapensata per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento degli idrocarburi da miniera e delle acque reflue, la produzione di automobili. È certificato UL e CSA, ha la dichiarazione di conformità CE ed è conforme a RoHS.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


