SCHNEIDER ELECTRIC - SNR8502SDO1V02S CONTATTORE NEMA - 8502SDO1V02S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 120...120 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 600...600 V
Confezione
1 PZ
EAN
0785901774037
Codice prodotto
SNR8502SDO1V02S
Cod. produttore
8502SDO1V02S
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
120...120 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
600...600 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
600...600 V
Potenza di esercizio nominale NEMA:
5.5 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza:
109.47 mm
Altezza:
130.3 mm
Profondità:
125.48 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC