SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83871 SPINA INCASSO IP67 3PNT 32A 380V - 83871

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Tensione nominale - 380...415 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
3303430838715
Codice prodotto
SNR83871
Cod. produttore
83871
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Tensione nominale:
380...415 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero di poli:
4
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tipologia costruttiva:
Presa per apparecchi applicata
Convertitore di fase:
no
Direzione di innesto:
Angolo retto
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


