pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83580 INVERT.PARETE IP67 3PT 16A 380V - 83580

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83580 INVERT.PARETE IP67 3PT 16A 380V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Tensione nominale - 380...415 V

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 4 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3303430835806

Codice prodotto

SNR83580

Cod. produttore

83580

Produttore

SNR

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Tensione nominale:

380...415 V

Numero di poli:

3

Posizione ora:

6 h

Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):

0 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tipologia costruttiva:

Spina fissa per montaggio a parete

Convertitore di fase:

no

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Spina fissa BT da parete IP67 invertitore di fase 16A 380V 3p+T. gamma: PratiKa - tipo di prodotto o componente: spina con invertitore di fase - nome abbreviato: spina Pratika - categoria spina, presa: bassa tensione (Low Voltage) - numero di poli: 3P+T - tipo di rete: CA - presa standard: industriale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: sono equipaggiati con differenziali classe A tipo super immunizzato agli ambienti estremi e ogni presa interbloccata è protetta singolarmente da un interruttore magnetotermico.... Applicazioni: ..

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC