SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83570 SPINA PARETE IP67 3PT 32A 380V - 83570

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Tensione nominale - 380...415 V
Numero di poli - 3
Posizione ora - 6 h
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
3303430835707
Codice prodotto
SNR83570
Cod. produttore
83570
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Tensione nominale:
380...415 V
Numero di poli:
3
Posizione ora:
6 h
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tipologia costruttiva:
Spina fissa per montaggio a parete
Convertitore di fase:
no
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC