pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83521 SPINA PARETE IP44 3PNT 32A 380V - 83521

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83521 SPINA PARETE IP44 3PNT 32A 380V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Tensione nominale - 380...415 V

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303430835219

Codice prodotto

SNR83521

Cod. produttore

83521

Produttore

SNR

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Tensione nominale:

380...415 V

Numero di poli:

4

Posizione ora:

6 h

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tipologia costruttiva:

Spina fissa per montaggio a parete

Convertitore di fase:

no

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Spina fissa da parete a bassa tensione. • Grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK08 • Resistenza al fuoco ed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 850°C (glow wire) • Involucro in tecnopolimero autoestinguente • Spinotti in ottone nichelato

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC