SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81599 SPINA PARETE IP67 3PT 32A 380V CONTAINER - 81599

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Tensione nominale - 400...440 V
Numero di poli - 3
Posizione ora - 3 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
3303430815990
Codice prodotto
SNR81599
Cod. produttore
81599
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rosso
Tensione nominale:
400...440 V
Numero di poli:
3
Posizione ora:
3 h
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tipologia costruttiva:
Spina fissa per montaggio a parete
Convertitore di fase:
no
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC