SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56515 VIGIREX RH197M 48 VCA 24/130 VCC - 56515

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti miste
Soglia d'intervento intensità di corrente 1 - 0.03...30 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
65 Kg CO₂-eq
EAN
3606480359729
Codice prodotto
SNR56515
Cod. produttore
56515
Produttore
SNR
Funzione:
Per reti miste
Soglia d'intervento intensità di corrente 1:
0.03...30 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
48...48 V
Tensione di alimentazione DC:
24...130 V
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
4.82 s
Visualizzazione della corrente differenziale:
no
Salvataggio errori possibile:
no
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Larghezza:
71.2 mm
Altezza:
98.7 mm
Profondità:
65.8 mm
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
sì
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
48...48 V
Intervallo di misura della tensione:
0...1000 V
Frequenza d'esercizio nominale:
50...400 Hz
Intervallo di misura corrente:
0.015...60 mA
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
48...48 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
48...48 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...130 V
Tensione di commutazione nominale:
8 A
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


