pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56507 VIGIREX RH197P 220/240 VCA - 56507

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56507 VIGIREX RH197P 220/240 VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connessione a clip

  • Con morsetti amovibili - no

  • Funzione - Per reti a corrente trifase

  • Intervallo di misura della tensione - 220...240 V

  • Frequenza d'esercizio nominale - 50...400 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430565079

Codice prodotto

SNR56507

Cod. produttore

56507

Produttore

SNR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connessione a clip

Con morsetti amovibili:

no

Funzione:

Per reti a corrente trifase

Intervallo di misura della tensione:

220...240 V

Frequenza d'esercizio nominale:

50...400 Hz

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

4.5 s

Visualizzazione della corrente differenziale:

no

Salvataggio errori possibile:

no

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

92 mm

RH197P è un relè di protezione differenziale per montaggio su pannello anteriore. Protegge da contatti diretti o indiretti, pericoli di incendio e motori. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico attraverso il toroide associato. Fa scattare l'interruttore di circuito associato quando viene superata la corrente di funzionamento residua impostata. La tensione di esercizio è compresa tra 220 V CA e 240 V CA a 50/60 Hz. La sensibilità della corrente è selezionabile con 19 soglie da 30 mA a 30 A. Il ritardo è selezionabile con 7 impostazioni da istantanee a 4,5 s. L'allarme è impostato dal Dip switch al 50% di IDn. Un selettore sceglie tra reset manuale locale o reset automatico dopo risoluzione di un guasto. La tensione del sistema di distribuzione monitorata è fino a 1000 V CA a 50/60/400 Hz. È installato su un quadro del pannello anteriore e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide compatibile Schneider Electric.