pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56505 VIGIREX RH197P 48 VCA 24/130 VCC - 56505

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56505 VIGIREX RH197P 48 VCA 24/130 VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti miste

  • Soglia d'intervento intensità di corrente 1 - 0.03...30 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connessione a clip

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303430565055

Codice prodotto

SNR56505

Cod. produttore

56505

Produttore

SNR

Funzione:

Per reti miste

Soglia d'intervento intensità di corrente 1:

0.03...30 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connessione a clip

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

48...48 V

Tensione di alimentazione DC:

24...130 V

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

4.82 s

Visualizzazione della corrente differenziale:

no

Salvataggio errori possibile:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

92 mm

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

48...48 V

Intervallo di misura della tensione:

0...1000 V

Frequenza d'esercizio nominale:

50...400 Hz

Intervallo di misura corrente:

0.015...60 mA

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

48...48 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

48...48 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...130 V

Tensione di commutazione nominale:

8 A

RH197P è un relè di protezione differenziale per montaggio su pannello anteriore. Protegge da contatti diretti o indiretti, pericoli di incendio e motori. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico attraverso il toroide associato. Fa scattare l'interruttore di circuito associato quando viene superata la corrente di funzionamento residua impostata. La tensione di alimentazione operativa è compresa tra 30VDC e 130 V DC, o 48VAC a 50/60Hz. La sensibilità della corrente è selezionabile con 19 soglie da 30 mA a 30 A. Il ritardo è selezionabile con 7 impostazioni da istantanee a 4,5 s. L'allarme è impostato dal Dip switch al 50% di IDn. Un selettore sceglie tra reset manuale locale o reset automatico dopo risoluzione di un guasto. La tensione del sistema di distribuzione monitorata è fino a 1000 V CA a 50/60/400 Hz. È installato su un quadro del pannello anteriore e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide compatibile Schneider Electric.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC